› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

I30S PINZA AMPEROMETRICA 5MA..30A A

Cod. Rexel FK2584935
Cod. Produttore 2584935
Cod. EAN 0095969345101

Informazioni principali

  • Corrente: 5mA..30A AC/DC
  • Tecnologia: Effetto Hall
  • Compatibilità: Oscilloscopi
  • Misura: Precisa e non intrusiva
  • Uso: Correnti DC e AC
  • Serie: PRCU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pinza amperometrica Fluke i30s si basa sulla tecnologia dell'effetto Hall per le misure di correnti DC e AC. La pinza Fluke i30s può essere utilizzata in combinazione con oscilloscopi e altri strumenti di registrazione idonei per misure di corrente precise e non intrusive.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

19 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

intervallo di misura corrente/AC

0,05 ... 20 A

intervallo di misura corrente/DC

0,05 ... 20 A

Serie

PRCU

I30S PINZA AMPEROMETRICA 5MA..30A A