Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2584888
Cod. Produttore
2584888
Cod. EAN
0095969345057

Informazioni di prodotto

Fluke i3000s Pinza flessibile 3000A AC, L=24 pollici, uscita mV BNC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica AC per corrente molto altaLe pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le gamme di corrente degli strumenti Fluke.Il modello i3000s è una pinza amperometrica AC collegabile a oscilloscopi e multimetri con ingresso a banana attraverso l'adattatore doppio Banana/BNC in dotazione. Questa pinza è ottimizzata per misure su impianti di distribuzione.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

178 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 3000 A

Serie

PRCU