› Utensili › Strumenti di misura portatili

I3000S PINZA AMPEROMETRICA 1..3000A

Cod. Rexel FK657202
Cod. Produttore 657202
Cod. EAN 0095969062022

Informazioni principali

  • Corrente: 1..3000A
  • Precisione: Alta
  • Design: Ergonomico
  • Robustezza: Elevata
  • Uso: Professionale
  • Applicazioni: Linee elettriche
  • Serie: I3000
  • Misurazioni: Affidabili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pinza amperometrica I3000S è un dispositivo di misura di alta precisione progettato per rilevare correnti fino a 3000A. Questo strumento è essenziale per professionisti e tecnici che necessitano di monitorare e diagnosticare linee elettriche con facilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il design ergonomico garantiscono un utilizzo confortevole e duraturo nel tempo, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Grazie alla sua capacità di misurazione, la pinza offre risultati affidabili e rapidi, facilitando l'analisi delle prestazioni elettriche. Questo strumento è un alleato indispensabile per chi lavora nel settore elettrico, assicurando un controllo efficace e preciso delle correnti elettriche in diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

64 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 2400 A

Serie

I3000

I3000S PINZA AMPEROMETRICA 1..3000A