Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2696367
Cod. Produttore
2696367
Cod. EAN
0095969362474

Informazioni di prodotto

Fluke i3000 Set di 4 i3000S L=24 pollici, uscita mV BNC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I3000 4 I3000S L 24 POLLICI è una pinza amperometrica progettata per la misura di corrente alternata (AC). Dotata di selezione manuale dell'intervallo di misura, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di controllo elettrico. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono uno strumento ideale per professionisti che necessitano di strumenti di misura efficaci e facili da utilizzare.

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

178 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 3000 A

Serie

I3000