› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L 24 POL

Cod. Rexel FK2584912
Cod. Produttore 2584912
Cod. EAN 0095969345088

Informazioni principali

  • Corrente max: 2000 A AC
  • Lunghezza: 24 pollici
  • Principio: Rogowski
  • Testata: Flessibile e leggera
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Compatibilità: Multimetri e registratori
  • Serie: I2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Fluke i2000 è una pinza amperometrica CA il cui funzionamento è basato sul principio di Rogowski. Consente di misurare correnti fino a 2000 A se utilizzata in combinazione con multimetri e strumenti di registrazione. La testata di misura, flessibile e leggera, consente una semplice e rapida installazione dello strumento in aree difficili da raggiungere.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

178 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 2500 A

Serie

I2000

I2000 PINZA FLEX 2000A AC, L 24 POL