Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK664755
Cod. Produttore
664755
Cod. EAN
0095969063937

Informazioni di prodotto

Fluke i200 Pinza amperometrica 0.1..200A AC, uscita mA banana

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I200 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..200A664755 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

20 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 200 A

Serie

I200