Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4637430
Cod. Produttore
4637430
Cod. EAN
0095969786775

Informazioni di prodotto

Fluke I17XX-FLEX6000A/4PK Set composto da 4 I17xx-FLEX6000A
Descrizione del produttore: I17XXFLEX6000A/4PK SET 4 I17XXFLEX64637430 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

283 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 6000 A

Serie

173A