Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4637328
Cod. Produttore
4637328
Cod. EAN
0095969786669

Informazioni di prodotto

Fluke I17XX-FLEX1500 Pinza flessibile 1500A AC L=30cm per serie Fluke 17xx
Descrizione del produttore: I17XXFLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC P4637328 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

90 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 1500 A

Produttore

I17XX-FLEX1500 PINZA FLEX 1500A AC