Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5171005
Cod. Produttore
5171005
Cod. EAN
0095969951524

Informazioni di prodotto

Sonda di corrente I17XX-FLEX1500 24

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sonda di corrente flessibile senza contatto da 1500 A, con 24 pollici di lunghezza per l'installazione intorno a conduttori da 7-8 pollici o fasci di conduttori di minire diametro.

tipo di corrente

AC

apertura della pinza

610 mm

misurazione armonica

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP65

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

1 ... 1500 A

Produttore

I17XX-FLEX1500/24 PINZA 1500A PER 1