Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK617735
Cod. Produttore
617735
Cod. EAN
0095969048200

Informazioni di prodotto

Fluke i1010 Pinza amperometrica 0.5..600A AC/1000A DC, uscita mV banana

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I1010 PINZA AMPEROMETRICA 0.5..600A617735 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

30 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 600 A

intervallo di misura corrente/DC

0,5 ... 1000 A

Serie

I1010