› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

I1010-KIT PINZA AMP I1010 E BORSA T

Cod. Rexel FK2096998
Cod. Produttore 2096998
Cod. EAN 0095969241830

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 600 V
  • Corrente massima: 1000 A
  • Classe di protezione: IP40
  • Serie: I1010
  • Precisione misura: ±2%
  • Display: Digitale LCD
  • Accessori inclusi: Borsa trasporto
  • Standard di sicurezza: IEC 61010

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I1010KIT PINZA AMP I1010 E BORSA TR2096998 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

selezione intervallo di misura

Manuale

apertura della pinza

30 mm

esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro

categoria circuito di misura

CAT III

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

intervallo di misura corrente/AC

0,5 ... 600 A

intervallo di misura corrente/DC

0,5 ... 1000 A

Serie

I1010

I1010-KIT PINZA AMP I1010 E BORSA T