Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ8011
Cod. Produttore
GWJ8011
Cod. EAN
8034035028939

Informazioni di prodotto

Le stazioni di ricarica JOINON offrono soluzioni robuste e versatili per ogni contesto urbano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti facilmente accessibili
  • Alta protezione IP55 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Adattabilità a diverse configurazioni di parcheggio
  • Esperienza utente ottimizzata e personalizzabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON - Le unità di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per lutente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

JOINON,Mobility