Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170ANR12090
Cod. Produttore
170ANR12090
Cod. EAN
3595860019523

Informazioni di prodotto

Modulo I/O modulare e versatile per controllo distribuito.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsettiere rimovibili
  • Compatibilità con sistema modulare Momentum
  • Montaggio a parete semplice e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento di sicurezza fino a 500V
  • Supporto per ingressi/uscite analogiche e digitali
  • Efficienza energetica e controllo preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo modulo base di I/O analogico distribuito digitale offre 8 uscite digitali, 8 ingressi digitali, 6 ingressi analogici e 4 uscite analogiche. È un modulo con campi di tensione di ingresso/uscita analogica da 0 V a 10 V, tensione di ingresso digitale a 24 V CC e tensione di uscita digitale da 10 V a 30 V. Esiste un isolamento tra I/O analogici e tensione operativa, tensione operativa e I/O dalla terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.24 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

141,5 mm

altezza

125 mm

profondità

47,5 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

6 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

numero di ingressi analogici

6

numero di uscite analogiche

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,25 A

ingresso analogico, tensione

Segnale d'ingresso analogico configurabile

uscita analogica, tensione

segnale uscita analogica configurabile

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

14 Bit

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

ingressi digitali configurabili

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

10 ... 30 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

3 ... 32 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

I/O analogici/digitali distribuiti - 8 I DIS - 8 O DIS - 6 I ANA - 4 O ANA