Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170AMM09000
Cod. Produttore
170AMM09000
Cod. EAN
3595861000292

Informazioni di prodotto

I/O analogici/digitali distribuiti - 4 I / 2 O digitali - 4 I / 2 O analogiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per l'architettura di controllo distribuita. Il modulo distribuito analogico/discreto ha 1 gruppo di 2 uscite discrete, 4 ingressi discreti, 4 ingressi analogici differenziali e 2 uscite analogiche con logica di ingresso discreto positiva. È un modulo analogico/discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di uscita discreta di 1A per punto, 2A per gruppo, 2A per modulo e una dissipazione massima di potenza di 6 W. Include 2 connettori per morsettiere rimovibili. L'intervallo di ingresso analogico di questo prodotto è ±10 V, ±20 mA, ±5 V, da 1V a 5 V, da 4 mA a 20 mA e l'intervallo di uscita analogica è ±10V a 12 bit e da 0 mA a 20 mA a 12 bit. Dimensioni: 141,5 mm (larghezza) x 47,5 mm (profondità) x 125 mm (altezza); peso 0,24 kg. La principale applicazione di questo modulo sono le infrastrutture e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo di macchine semplici. Il prodotto è certificato CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. Momentum è una famiglia flessibile e modulare di componenti fondamentali che si agganciano facilmente e possonno essere configurati per una vasta gamma di applicazioni I/O distibuito e di controllo. Il sistema include 4 componenti fondamentali, che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

larghezza

141,5 mm

altezza

125 mm

profondità

47,5 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

20 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

5

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,02 A

ingresso analogico, tensione

uscita analogica, corrente

uscita analogica, tensione

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ... 10 MILLISECOND

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

-10 ... 10 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-10 ... 10 V

Serie

Modicon Momentum

Produttore

I/O analogici/digitali distribuiti - 4 I / 2 O digitali - 4 I / 2 O analogiche