›

I-CON EVO RFID T2C 7.4KW MID

Cod. Rexel GWGWJ3712T
Cod. Produttore GWJ3712T
Cod. EAN 8034035108969

Informazioni principali

  • Modo ricarica: Modo 3
  • Potenza max: 7,4 kW
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 32 A
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK11
  • Connettività: WiFi+Ethernet
  • Serie: JOINON Mobility

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Caratteristiche tecniche

Serie

JOINON,Mobility

I-CON EVO RFID T2C 7.4KW MID