›

I-CON EVO FREE M/S T2S 7.4KW

Cod. Rexel GWGWJ3502G
Cod. Produttore GWJ3502G
Cod. EAN 8034035109171

Informazioni principali

WALLBOX I-CON EVO - PRESA T2S - ACCESSO FREE/APP IN M/S - WiFi + LAN - 7,4KW - DC LEAKAGE + SPD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

283 mm

altezza

435 mm

profondità

138 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

I-CON EVO FREE M/S T2S 7.4KW