›

Wallbox I-CON EVO 22kW Presa T2C WiFi LAN Parete Semi-pubblico

Cod. Rexel GWGWJ3514G
Cod. Produttore GWJ3514G
Cod. EAN 8034035109096

Informazioni principali

  • Modo ricarica: Modo 3
  • Connettore: Tipo 2 mobile
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente massima: 32 A
  • Potenza massima: 22 kW
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK11
  • Serie: JOINON Mobility

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le wallbox I-CON EVO GWJ3514G rappresentano una soluzione avanzata per la ricarica di veicoli elettrici in ambienti privati e semi-pubblici, progettate secondo la normativa internazionale IEC 61851-1 edizione 3. Caratterizzate da un design compatto ed elegante, offrono un utilizzo semplice grazie alla funzionalità "one-hand recharge". La presenza di una presa antivandalo, il grado di protezione IP55 e la resistenza meccanica certificata IK11 garantiscono sicurezza e affidabilità. La wallbox supporta la ricarica in modalità 3 con connettore mobile Tipo 2 e una potenza massima di 22 kW su collegamento trifase a 400 V e 32 A. È dotata di connettività WiFi ed Ethernet con comunicazione OCPP 1.6J, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, oltre a un’interfaccia LED e controllo tramite app dedicata. L’installazione può avvenire a parete, a incasso o a pavimento, offrendo versatilità e funzionalità avanzate come aggiornamenti "over the air" e contatto remoto programmabile. Il materiale termoplastico post-industriale assicura robustezza e durata in condizioni ambientali da -25 °C a +55 °C. Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Wallbox I-CON EVO 22kW Presa T2C WiFi LAN Parete Semi-pubblico