Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3513G
Cod. Produttore
GWJ3513G
Cod. EAN
8034035109089

Informazioni di prodotto

I-CON EVO garantisce prestazioni elevate e installazione semplice per ogni esigenza di ricarica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e flessibile (parete, incasso, pavimento)
  • Design compatto e presa antivandalo per una maggiore sicurezza
  • Connettività completa per configurazioni e monitoraggio facilitati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare i consumi
  • Compatibilità con pannelli fotovoltaici per risparmio energetico
  • Affidabilità certificata secondo normativa IEC 61851-1 ed. 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

11 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

11 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility