Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Plafoniere stagne /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
lunghezza
1300 mm
larghezza
92 mm
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
4000 K
tensione nominale
230.000 V
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
grigio
grado di protezione (IP)
IP66
Documentazione Tecnica
DISANO ILLUMINAZIONE altri prodotti
Codice: DS12576312 Cod. produttore: 12576312
Codice: DS3224450064 Cod. produttore: 3224450064
Codice: DS15672812 Cod. produttore: 15672812
Codice: DS15682812 Cod. produttore: 15682812
Codice: DS16470000 Cod. produttore: 16470000
Codice: DS16470039 Cod. produttore: 16470039
Plafoniere stagne altri prodotti
Codice: 3F5790 Cod. produttore: 5790
Codice: 3F5265 Cod. produttore: 5265
Codice: 3F5252 Cod. produttore: 5252
Codice: 3F5253 Cod. produttore: 5253
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.