› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

HWM150 Riscaldatore Anticondensa 15W compatibile AC/DC protezione umidità impianti elettrici

Cod. Rexel FN011613.00001
Cod. Produttore 011613.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC/DC
  • Potenza: 15 W
  • Funzione: Anticondensa
  • Design: Robusto
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: Contro condensa
  • Durata: Affidabile
  • Serie: HWM150

Descrizione del prodotto

Il HWM150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15 è un dispositivo progettato per garantire un'efficace protezione contro la condensa. Questo riscaldatore versatile è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Caratterizzato da un design robusto, offre prestazioni affidabili e durature. Scegliere il HWM150 significa optare per una soluzione efficace nel controllo dell'umidità, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il HWM150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 15 è un dispositivo progettato per garantire un'efficace protezione contro la condensa. Questo riscaldatore versatile è compatibile con tensioni di alimentazione AC e DC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Caratterizzato da un design robusto, offre prestazioni affidabili e durature. Scegliere il HWM150 significa optare per una soluzione efficace nel controllo dell'umidità, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61,5 mm

altezza

208 mm

profondità

85 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

HWM150 Riscaldatore Anticondensa 15W compatibile AC/DC protezione umidità impianti elettrici