Prodotti /

Cod. Rexel
FN011609.00001
Cod. Produttore
011609.00001

Informazioni di prodotto

Il riscaldatore anticondensa HWM045 garantisce protezione efficace contro l’umidità in ambienti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prevenzione della condensa e danni da umidità
  • Migliore efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Il riscaldatore anticondensa HWM045 è progettato per prevenire la formazione di condensa in ambienti elettrici, garantendo la protezione e il corretto funzionamento delle apparecchiature. Questo dispositivo è ideale per mantenere condizioni ottimali all'interno di quadri elettrici e altri sistemi, evitando danni causati dall'umidità. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un'efficace distribuzione del calore e una lunga durata nel tempo, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

larghezza

61.5 mm

potenza nominale

65 W

profondità

85 mm

altezza

108 mm