Prodotti /

Cod. Rexel
FN013031.00001
Cod. Produttore
013031.00001

Informazioni di prodotto

Riscaldatore anticondensazione HVMS350THP-230, ideale per proteggere gli impianti elettrici dall’umidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro la condensa
  • Consumo energetico efficiente
  • Prolungamento della durata degli apparecchi elettrici
Descrizione del produttore: Riscaldatore anticondensazione HVMS350THP-230 progettato per prevenire la formazione di condensa in ambienti elettrici. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e sicuro degli impianti, proteggendo componenti elettrici dall'umidità. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario mantenere condizioni ottimali di temperatura e umidità, contribuendo a prolungare la durata degli apparecchi elettrici. Facile da installare, assicura una distribuzione uniforme del calore con un consumo energetico efficiente.

larghezza

61.5 mm

altezza

243 mm

potenza nominale

350 W

profondità

85 mm