Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY736143-000
Cod. Produttore
736143-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: HVBT
  • Tensione isolamento: fino a 36 kV
  • Larghezza nastro: 75 mm
  • Lunghezza nastro: 10 m
  • Adesivo: termofusibile
  • Autosigillante: sì
  • Applicazione: isolamento sbarre MT
  • Resistenza: UV, solventi, agenti atmosferici
Descrizione del produttore: Nastro termorestringente autosigillante per l'isolamento di sbarre MT. 75 mm x 10 m

colore

Marrone

larghezza

75 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

Altro

persistente

isolante

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-55 ... 90 °C