Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY475743-000
Cod. Produttore
475743-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: HVBT
  • Isolamento sbarre MT fino 36 kV
  • Nastro termorestringente autosigillante
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Adesivo termofusibile su un lato
  • Applicazione con sormonto 2/3
  • Resistente a temperature elevate
Descrizione del produttore: Nastro termorestringente autosigillante per l'isolamento di sbarre MT. 50 mm x 10 m

colore

Marrone

larghezza

50 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

Altro

persistente

isolante

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-55 ... 90 °C

Produttore

HVBT-14-A NASTRO TERMORESTRINGENTE