Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM2292
Cod. Produttore
002292
Cod. EAN
4015080022923

Informazioni di prodotto

HS50-CI DISTANZIALE

Documentazione tecnica

Distanziatore per il fissaggio in alto dei sistemi di montaggio per piastra di montaggio 4 pez. per guida DIN necessari 2 pez., innalzamento di 50 mm

altezza

50 mm

materiale

plastica

colore

grigio

numero RAL

7032

Serie

None

Produttore

Distanziatore HS50-CI 50mm fissaggio alto sistemi montaggio guida DIN industriale