Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04022094
Cod. Produttore
04022094
Cod. EAN
8021944035950

Informazioni di prodotto

Progettato per garantire efficienza e durata, questo proiettore facilita l’installazione e ottimizza i consumi energetici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso per una rapida e sicura installazione
  • Morsetto sezionatore automatico per connessioni semplici e veloci
  • Staffa di fissaggio zincata a caldo per una solida ancoraggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro extrachiaro temprato per una luce uniforme e sicura
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento per lunga durata e tenuta stagna
  • Compatibilità con lampade a scarica ad alta efficienza energetica
Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa di fissaggio in acciaio zincata a caldo / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

lunghezza

570 mm

altezza/profondità

405 mm

prestazioni del sistema

2000 W

larghezza

540 mm

adatto per potenza lampada

2000 W

tensione nominale

230 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

ripartizione della luce

asimmetrico

riflettore

ultra brillante

apparecchio di servizio

trasformatore magnetico

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

grigio

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

regolabilità

girevole

Produttore

HORO/M 2000/LA-94+ACC.10,3A HQI-TS/