› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

HOOK U LOOP ROLL,15 L,.75W,RED,1RL

Cod. Rexel PDHLS-15R2
Cod. Produttore HLS-15R2
Cod. EAN 0074983541492

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon gancio e anello
  • Resistenza trazione: 50 lbs (222 N)
  • Lunghezza rotolo: 15' (4,6 m)
  • Larghezza rotolo: 0,33" (8,4 mm)
  • Riutilizzabile: oltre 100 cicli
  • Resistenza temperature: elevate
  • Colori disponibili: variegati
  • Serie: Tak-Ty™

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tak-Ty® hook & loop strip roll cable tie, 15' (4.6m) length, .33 (8.4mm) width, nylon loop, polyethylene hook, red.
HOOK U LOOP ROLL,15 L,.75W,RED,1RL