Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14840
Cod. Produttore
GW14840
Cod. EAN
8034035098598

Informazioni di prodotto

Il sistema Smart Home Connessa offre soluzioni avanzate per il controllo intelligente degli ambienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al protocollo wireless Zigbee
  • Compatibilità con nuove costruzioni e ristrutturazioni
  • Integrazione con piattaforme IoT come Google Home e Amazon Alexa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo centralizzato di sicurezza, comfort e consumi
  • Risparmio energetico ottimizzato tramite gestione intelligente
  • Comandi vocali con assistenti Google e Alexa per un’esperienza utente unica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

larghezza

44,2 mm

lunghezza

43,2 mm

altezza/profondità

48,25 mm

numero di moduli

2

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di connessione Internet

Wi-Fi

Supporto del protocollo per io-homecontrol

Protocollo di supporto per ZigBee

Controllo degli elementi di illuminazione

Controllo di elementi di apertura (tapparelle, porte)

Controllo degli elementi riscaldanti

Controllo degli elementi dell'acqua calda

Controllo di AC / ventilazione

Controllo di elementi multimediali

Controllo degli elementi di sicurezza

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Controllo degli elettrodomestici

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

HOME GATEWAY - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART