Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10840
Cod. Produttore
GW10840
Cod. EAN
8034035098567

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco lucido
  • Alimentazione: 100-240 V AC
  • Connessioni radio: WiFi, Zigbee
  • Potenza max dissipabile: 0,7 W
  • Capacità morsetti: Max 1,5 mm²
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -5 ÷ +45 °C
  • Serie: SMART HOME connessa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

larghezza

44,2 mm

lunghezza

43,2 mm

altezza/profondità

48,25 mm

numero di moduli

2

alimentazione di corrente primaria

Alimentazione elettrica

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di connessione Internet

Wi-Fi

Protocollo di supporto per ZigBee

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Supporto del protocollo per io-homecontrol

Controllo degli elementi di illuminazione

Controllo di elementi di apertura (tapparelle, porte)

Controllo degli elementi riscaldanti

Controllo degli elementi dell'acqua calda

Controllo di AC / ventilazione

Controllo di elementi multimediali

Controllo degli elementi di sicurezza

Controllo degli elettrodomestici

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

HOME GATEWAY - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART