›

HO7Z-K ORANGE 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK52952
Cod. Produttore 52952

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Guaina: senza alogeni, resistente ozono
  • Certificazioni: flame-retardant, smoke density

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HO7Z-K di colore arancione con sezione di 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni, è adatto per uso in ambienti residenziali e industriali. La guaina esterna protegge il conduttore interno, assicurando durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.05 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K ORANGE 1,5 QMM