›

HO7Z-K GN/GE 35 QMM

Cod. Rexel HUK51832
Cod. Produttore 51832

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C/+90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 6x diametro esterno
  • Materiale conduttore: Rame nudo, flessibile
  • Proprietà: Halogen-free, resistente ozono
  • Prova tensione: 2500 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HO7Z-K con sezione di 35 millimetri quadrati, caratterizzato da una doppia guaina di colore verde/giallo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nella conduzione elettrica, garantendo protezione contro le interferenze e resistenza meccanica. La sua struttura robusta lo rende adatto per installazioni fisse in ambienti industriali e civili, assicurando prestazioni ottimali nel trasporto di corrente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

10.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K GN/GE 35 QMM