›

HO7Z-K DUNKELBLUE 6 QMM

Cod. Rexel HUK52957
Cod. Produttore 52957

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Costruzione conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Proprietà: privo di alogeni e resistente ozono

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HO7Z-K di colore blu scuro con sezione conduttore di 6 millimetri quadrati, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, adatto per impieghi in ambienti industriali e civili. La sua struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in diverse configurazioni impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.9 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K DUNKELBLUE 6 QMM