›

HO7Z-K DUNKELBLUE 2,5 QMM

Cod. Rexel HUK52953
Cod. Produttore 52953

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Resistente a: ozono, alogeni assenti
  • Certificazioni: DIN VDE, IEC, EAC, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HO7Z-K di colore blu scuro con sezione di 2,5 mm² è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona conduzione della corrente e resistenza nel tempo. Questo cavo è adatto per impianti domestici e industriali, offrendo flessibilità e facilità di posa grazie alla sua struttura robusta e durevole. La sezione di 2,5 mm² lo rende perfetto per collegamenti elettrici che necessitano di una capacità di trasporto di corrente adeguata, assicurando prestazioni ottimali in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.8 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K DUNKELBLUE 2,5 QMM