›

HO7Z-K DUNKELBLUE 10 QMM

Cod. Rexel HUK52959
Cod. Produttore 52959

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Test di tensione: 2500 V
  • Resistente a: ozono, senza alogeni
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HO7Z-K di colore blu scuro con sezione di 10 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Questo cavo è progettato per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica, adatto per impianti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro usura e agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

6.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K DUNKELBLUE 10 QMM