›

HO7Z-K DUNKELBLUE 1,5 QMM

Cod. Rexel HUK52951
Cod. Produttore 52951

Informazioni principali

  • Serie: H07Z-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Temperatura operativa: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistente a: ozono
  • Caratteristiche: senza alogeni
  • Test di sicurezza: autoestinguente e fumo ridotto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HO7Z-K di colore blu scuro con sezione di 1,5 mm² è ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nella trasmissione della corrente. La sua struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, mentre l'isolamento resistente assicura protezione contro usura e agenti esterni. Questo cavo è perfetto per impianti che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.05 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

HO7Z-K DUNKELBLUE 1,5 QMM