Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHM350GR
Cod. Produttore
HM350GR
Cod. EAN
8017963055291

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla ripartitore 16mm2, 1 polo, colore grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMR.16/GR Morsetto a molla ripartitore 16mm2, 1 polo, colore grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²