Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56168
Cod. Produttore
56168
Cod. EAN
8002219744692

Informazioni di prodotto

HLO_MA LED 50W 230V E40 4000K
Lampada LED da 50 watt con attacco E40, progettata per funzionare a 230 volt. Offre una luce naturale con temperatura di colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampada garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto, rendendola una scelta affidabile per applicazioni industriali e commerciali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una riduzione dei costi di manutenzione rispetto alle soluzioni tradizionali.

tensione nominale

100 V

fattore di potenza

0.91

flusso luminoso effettivo

6500

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E40

angolo di irraggiamento

360

diametro

130 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

50 kWh

durata di vita nominale media

50000 h