Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB8904074
Cod. Produttore
8904074
Cod. EAN
8000000079220

Informazioni di prodotto

Rele elettromeccanico di ricambio HF115FK/24-2Z4T 24Vdc 8A
Descrizione del produttore: HF115FK/24-2Z4T Rele elettromeccanico di ricambio HF115FK/24-2Z4T 24Vdc 8A

corrente nominale

8 A

larghezza

12,7 mm

altezza

15,7 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Produttore

Rele elettromeccanico ricambio HF115FK/24-2Z4T 24Vdc 8A uso industriale