Prodotti /

Cod. Rexel
HUK99984
Cod. Produttore
99984

Informazioni di prodotto

HELUTOP® HT-E M32 x 1.5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pressacavo HELUTOP in acciaio inox con filettatura M32x1.5, progettato per garantire una perfetta tenuta e resistenza nelle installazioni elettriche. Adatto per cavi con diametro da 15 a 21 mm, assicura protezione contro polvere e umidità, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono materiali durevoli e affidabili. La costruzione in acciaio inox conferisce elevata resistenza alla corrosione, rendendolo una soluzione robusta per il fissaggio sicuro dei cavi.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

36 mm

per diametro cavo

15 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-40 °C