›

HELUTHERM 145 1X6 QMM RED

Cod. Rexel HUK51368
Cod. Produttore 51368

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Proprietà: privo di alogeni, ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 da 1x6 mm² di colore rosso è progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento termico e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità nel trasporto della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un conduttore singolo con sezione di 6 millimetri quadrati, offre ottima conducibilità e durata nel tempo, mantenendo stabile la trasmissione elettrica anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua colorazione rossa facilita l’identificazione nei quadri elettrici e nelle canalizzazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

5.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X6 QMM RED