›

HELUTHERM 145 1X6 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK51365
Cod. Produttore 51365

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura lavoro: -55°C a +145°C
  • Rivestimento: Poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Grado protezione: halogen-free, flame-retardant
  • Raggio minimo piegatura: fisso 4x Ø esterno
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 da 1x6 mm² di colore nero è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da un conduttore singolo con sezione di 6 millimetri quadrati, è ideale per applicazioni che richiedono una buona capacità di trasporto di corrente. Il rivestimento esterno nero assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendolo adatto a diversi ambienti di utilizzo. Questo cavo è una soluzione efficiente per impianti elettrici che necessitano di materiali resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

6 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

5.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X6 QMM BLACK