›

HELUTHERM 145 1X2.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK51337
Cod. Produttore 51337

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x2.5 mm²
  • Temperatura lavoro: -55°C a +145°C
  • Rivestimento: cross-linked polyolefin
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Grado di protezione: halogen-free, flame-retardant
  • Raggio minimo piegatura: 8x Ø esterno
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 da 1x2.5 mm² di colore nero è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua sezione da 2.5 millimetri quadrati garantisce un'ottima capacità di trasmissione della corrente, ideale per impianti domestici e industriali. Il rivestimento nero assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, soddisfacendo gli standard richiesti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X2.5 QMM BLACK