›

HELUTHERM 145 1X1 QMM HELLBLUE

Cod. Rexel HUK51310
Cod. Produttore 51310

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 300/500 V (1x1 mm²)
  • Temperatura: -35°C a +120°C flessibile
  • Conduttore: rame stagnato, flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono, intemperie
  • Grado protezione: senza alogeni, ritardante fiamma
  • Raggio curvatura min.: 8x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo HELUTHERM 145 è progettato per applicazioni elettriche con una sezione di 1x1 mm² e rivestimento di colore azzurro chiaro. Questo materiale elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua costruzione di alta qualità, ideale per trasmissione efficiente di corrente in impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diverse esigenze tecniche, assicurando durata nel tempo e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X1 QMM HELLBLUE