›

HELUTHERM 145 1X1 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK51309
Cod. Produttore 51309

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 300/500 V (1x1 mm²)
  • Temperatura flessibile: -35°C +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C +145°C
  • Raggio curvatura min.: 8x diametro esterno
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Certificazioni: EAC, DNV (0.5-240 mm²)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione 1x1 mm² di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce ottime prestazioni di isolamento e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni domestiche e industriali, assicura un trasporto efficiente della corrente elettrica con elevata protezione contro le interferenze. La sua struttura compatta facilita la posa e l'integrazione in diversi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X1 QMM BLACK