›

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM RED

Cod. Rexel HUK51326
Cod. Produttore 51326

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x1.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Rivestimento: cross-linked polyolefin
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Certificazioni: halogen-free, EAC, DNV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 presenta una sezione di 1x1.5 mm² ed è caratterizzato da un rivestimento di colore rosso, ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza termica e affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM RED