›

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM ORANGE

Cod. Rexel HUK51331
Cod. Produttore 51331

Informazioni principali

  • Sezione: 1x1.5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Rivestimento: cross-linked poliolefina
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Grado protezione: halogen-free, ignifugo
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione di 1x1.5 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore arancione, ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza e sicurezza. Progettato per garantire affidabilità nelle installazioni elettriche, questo materiale assicura una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per offrire facilità di posa e protezione contro usura e agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM ORANGE