›

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK51323
Cod. Produttore 51323

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x1.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono, abrasione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione di 1x1.5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e rivestimento esterno nero resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e durevole. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

3.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X1.5 QMM BLACK