›

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM WHITE

Cod. Rexel HUK51299
Cod. Produttore 51299

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura flessibile: -35°C a +120°C
  • Temperatura fissa: -55°C a +145°C
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistenza: olio, UV, ozono, abrasione
  • Grado protezione: halogen-free, ritardante fiamma
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione conduttore di 1x0,75 mm², caratterizzato da un isolamento bianco che garantisce resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel trasporto di corrente, questo cavo si distingue per la sua flessibilità e durata nel tempo. Adatto per impieghi in ambienti domestici e professionali, offre prestazioni costanti mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM WHITE