›

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM RED

Cod. Rexel HUK51298
Cod. Produttore 51298

Informazioni principali

  • Serie: HELUTHERM 145
  • Tensione nominale: 300/500 V (0,25-1 mm²)
  • Gamma temperatura: -35°C a +120°C
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Materiale conduttore: rame stagnato flessibile
  • Isolamento: poliolefine reticolate
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Certificazioni: halogen-free, EAC, DNV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione di 1x0.75 mm² è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento di colore rosso facilita l'identificazione e l'organizzazione dei circuiti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente, adatto a impianti domestici e industriali. La qualità dei materiali assicura una buona conduttività e durata nel tempo, rendendo il prodotto una scelta efficiente per la distribuzione di energia elettrica in ambienti che richiedono standard elevati di prestazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM RED