›

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM ORANGE

Cod. Rexel HUK51303
Cod. Produttore 51303

Informazioni principali

  • Temperatura: -35°C a +120°C
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione cavo: 1x0.75 mm²
  • Isolamento: poliolefina reticolata
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Flessibilità: alta
  • Grado di protezione: senza alogeni
  • Serie: HELUTHERM 145

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico HELUTHERM 145 con sezione 1x0.75 mm² di colore arancione è progettato per applicazioni che richiedono un isolamento affidabile e una buona resistenza termica. Questo cavo unipolare è ideale per impieghi in impianti elettrici dove è necessario un collegamento sicuro e duraturo, garantendo un'ottima conducibilità e facilità di installazione grazie alla sua flessibilità. La sua costruzione di qualità lo rende adatto all'uso in ambienti con temperature elevate, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

2.4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

HELUTHERM 145 1X0.75 QMM ORANGE